Schneider Electric - Transformador monofásico S 230/400V CA 230V AC2500VA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Integrado como transformador de seguridad - sí
Integrado como transformador aislante - sí
Incorporado como transformador para ahorro de energía - no
Tensión primaria 1 desde/hasta - 230...400 V
Tensión primaria 2 desde/hasta - 380...420 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ABL6TS250U
Ref.Sonepar
355048
EAN
3389110880373
Integrado como transformador de seguridad:
sí
Integrado como transformador aislante:
sí
Incorporado como transformador para ahorro de energía:
no
Tensión primaria 1 desde/hasta:
230...400 V
Tensión primaria 2 desde/hasta:
380...420 V
Tensión primaria 3 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 4 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 5 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 6 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 7 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 8 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 9 desde/hasta:
0...0 V
Tensión primaria 10 desde/hasta:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 1:
230...230 V
Tensión secundaria - intervalo 2:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 3:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 4:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 5:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 6:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 7:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 8:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 9:
0...0 V
Tensión secundaria - intervalo 10:
0...0 V
Potencia aparente asignada:
2500 VA
Tipo de material aislante según IEC 85:
F
Prueba de cortocircuito:
no
Tensión relativa de cortocircuito:
8.73 %
Anchura:
198 mm
Altura:
335 mm
Profundidad:
145 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Núcleo anular:
no
Apto para montaje en PCB:
no
Versión modular:
no
Material del conductor:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


