Schneider Electric - Transformador núcleo abierto 1000/5A 5VA clase 0,5 - METSECT5GD100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 1000 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 5 VA
Clase de precisión - 0.5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
METSECT5GD100
Ref.Sonepar
438706
EAN
3606489607920
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
1000 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
5 VA
Clase de precisión:
0.5
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 5
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
no
Altura de la apertura:
85...85 mm
Anchura de la apertura:
55...55 mm
Diámetro de apertura:
0 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


