Schneider Electric - Transformador núcleo abierto 1600/5A 10VA clase 0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria - 1600 A
Intensidad nominal secundaria - 5 A
Potencia aparente nominal secundaria - 10 VA
Clase de precisión - 0.5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
METSECT5GJ160
Ref.Sonepar
310447
EAN
3606489608071
Modelo:
Convertidor de corriente de alimentación directa
Intensidad nominal primaria:
1600 A
Intensidad nominal secundaria:
5 A
Potencia aparente nominal secundaria:
10 VA
Clase de precisión:
0.5
Factor delimitador de sobrecarga:
FS 10
Calibrado:
no
Con protección anti descargas:
no
Altura de la apertura:
165...165 mm
Anchura de la apertura:
85...85 mm
Diámetro de apertura:
0 mm
Montaje rápido:
no
Con rail de cobre:
no
Conexión secundaria:
Conexión roscada
Número de entradas primarias:
1
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


