Schneider Electric - Transformador sumador protección diferencial 280x115mm - 33573

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33573

Ref.Sonepar

193105

EAN

3303430335733

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Se trata de un sensor rectangular para la protección contra fugas a tierra de dispositivos Compact NS 630b a 1600 equipados con la unidad de desconexión Micrologic 7 A/P. El sensor se instala alrededor de las barras colectoras (fases + neutro) para detectar la corriente de secuencia de fase cero requerida para la protección contra fugas a tierra. La corriente operativa es de hasta 1600 A. Las dimensiones interiores son 280 mm (An.) x 115 mm (Alt.) x 71 mm (Prof.). Las dimensiones externas son 381 mm (An.) x 233 mm (Alt.) x 71 mm (Prof.). El peso es de 14 kg. El sensor está instalado en el tablero de distribución. El sensor viene con un cable para conectar al interruptor automático Compact NS.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric