Schneider Electric - Transformador sumador protección diferencial 470x160mm - 33574

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Transformador de corriente

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

33574

Ref.Sonepar

61091

EAN

3303430335740

Tipo de accesorio:

Transformador de corriente

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Se trata de un sensor rectangular para la protección contra fugas a tierra de dispositivos Compact NS 1600b a 3200 equipados con la unidad de desconexión Micrologic 7 A/P. El sensor se instala alrededor de las barras colectoras (fases + neutro) para detectar la corriente de secuencia de fase cero requerida para la protección contra fugas a tierra. La corriente operativa es de hasta 3200 A. Las dimensiones interiores son 470 mm (An.) x 160 mm (Alt.) x 72 mm (Prof.). Las dimensiones externas son 572 mm (An.) x 281 mm (Alt.) x 72 mm (Prof.). El peso es de 18 kg. El sensor está instalado en el tablero de distribución. El sensor viene con un cable para conectar al interruptor automático Compact NS.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric