Schneider Electric - Transformador TI Rogowski 50-5000A diámetro 191mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Transformador TI Rogowski 50-5000A diámetro 191mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Convertidor de corriente reconstructor de cable

  • Intensidad nominal primaria - 5000 A

  • Clase de precisión - 1

  • Calibrado - no

  • Con protección anti descargas - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

METSECTR60500

Ref.Sonepar

827719

EAN

3606489421441

Modelo:

Convertidor de corriente reconstructor de cable

Intensidad nominal primaria:

5000 A

Clase de precisión:

1

Calibrado:

no

Con protección anti descargas:

no

Altura de la apertura:

191...191 mm

Anchura de la apertura:

191...191 mm

Diámetro de apertura:

191 mm

Montaje rápido:

no

Con rail de cobre:

no

Conexión secundaria:

Cable

Número de entradas primarias:

1

Transformador TI Rogowski 50-5000A diámetro 191mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric