Schneider Electric - Transmisor de presión CP Rango de medios húmedos: 0-250 kPa, Presión máxima: 500 kPa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Señal de salida - 4-20 mA
Conexión eléctrica - Otros
Tensión de alimentación - 30 V
Presión de alimentación - 2.5 bar
Con sensor de temperatura - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CP-LI-PR-TR-0250
Ref.Sonepar
1311113
EAN
3606482179233
Señal de salida:
4-20 mA
Conexión eléctrica:
Otros
Tensión de alimentación:
30 V
Presión de alimentación:
2.5 bar
Con sensor de temperatura:
sí
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
-20...85 °C
legible:
no
Con visualizador:
no
Adecuado para aire:
sí
Adecuado para agua:
no
Compatible para gases:
no
Apto para glicol:
no
Apto para aceite:
no
Adecuado para amoniaco:
no
Apto para vapor:
no
Material de la carcasa:
Acero inoxidable
Grado de protección (IP):
IP65
Prueba de explosión:
no
Conexión:
Otros
Tamaño de rosca:
Otros
Etapa de compresión de brida:
Otros
Elemento de medición:
Otros
Altura:
120 mm
Anchura:
27 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


