Schneider Electric - Transmisor de temperatura - 0..250°c/32..482°f - para sondas optimum pt100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abrazadera
Intervalo de medición - 0...250 °C
Material - Otros
Sonda de longitud - 0 mm
Longitud de cable de conexión - 0 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RMPT53BD
Ref.Sonepar
421769
EAN
3389110108996
Modelo:
Abrazadera
Intervalo de medición:
0...250 °C
Material:
Otros
Sonda de longitud:
0 mm
Longitud de cable de conexión:
0 m
Este transmisor de temperatura analógico Harmony proporciona una interfaz versátil para sus máquinas. Dispone de protección contra polaridad inversa, protección contra cortocircuitos y protección contra sobretensión. Su resistencia al polvo, resistencia al impacto y resistencia a las vibraciones, gracias a su IP20 e IP50, lo hacen idóneo para su funcionamiento en entornos exigentes. El producto es un convertidor para sondas Universal Pt100 con tipo de entrada analógica de 0-250 °C/32-482 °F.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


