Schneider Electric - Transmisor de temperatura - 100..100°c/148..212°f - para sondas optimum pt100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abrazadera
Intervalo de medición - -100...100 °C
Material - Otros
Sonda de longitud - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RMPT23BD
Ref.Sonepar
1206945
EAN
3389110108958
Modelo:
Abrazadera
Intervalo de medición:
-100...100 °C
Material:
Otros
Sonda de longitud:
80 mm
Este producto forma parte de la gama Harmony Analog, una oferta de convertidores analógicos para sondas Pt100 óptimas y transmisor de temperatura. El convertidor analógico es adecuado para la entrada analógica de la sonda de temperatura PT100 a -100 °C a 100 °C. Proporciona una salida analógica de 0 V a 10 V ≥100 k. Se trata de un convertidor analógico con una alimentación nominal no aislada de 24 V CC y un consumo de corriente de ≤40 mA para la salida de tensión y ≤60 mA para la salida de corriente. Este convertidor cuenta con un LED verde que indica que está encendido. Se trata de un producto con clasificación IP20/IP50. Sus dimensiones son 31 mm (ancho) x 80 mm (profundidad) x 78 mm (alto). Pesa 0,12kg. Es adecuado para máquinas y aplicaciones de cuadros de control, edificios e infraestructuras. Este producto está certificado por CSA, UL y GL. Cumple las normas EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60584-1, DIN 43760 y EN/IEC 60751. Admite la fijación (segmento DIN simétrico de 35 mm) y el montaje fijo (placa de montaje). Los convertidores analógicos Harmony están diseñados para convertir señales de sensores o dispositivos de medición eléctrica en señal eléctrica estándar. Los convertidores analógicos Harmony están disponibles en valores de entrada fijos, de salida y en una cubierta protectora sellable.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


