Schneider Electric - TRANSMISOR PRESIÓN DIFERENCIAL AGUA 0-6BAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de medición - 0...6 bar
Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA - no
Salida analógica 0 V... 2 V - no
Salida analógica 0 V... 5 V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6552052000
Ref.Sonepar
851943
EAN
7332552012792
Intervalo de medición:
0...6 bar
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 0 V... 2 V:
no
Salida analógica 0 V... 5 V:
no
Salida analógica 0 V… 10 V:
sí
Salida analógica 2 V... 10 V:
no
Temperatura ambiente:
-15...85 °C
Peso:
0.43 kg
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


