Schneider Electric - TRANSMISOR PRESIÓN LIQUIDO SPP110-1000KPA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Señal de salida - 0 - 10V
Conexión eléctrica - Otros
Tensión de alimentación - 25 V
Intervalo de medición - 0...1000 Pa
Clase de precisión - 0.5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004702080
Ref.Sonepar
824311
EAN
7332552011375
Señal de salida:
0 - 10V
Conexión eléctrica:
Otros
Tensión de alimentación:
25 V
Intervalo de medición:
0...1000 Pa
Clase de precisión:
0.5
Con sensor de temperatura:
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo):
-40...105 °C
legible:
no
Con visualizador:
no
Sobrepresión máxima:
2 kPa
Adecuado para aire:
no
Adecuado para agua:
sí
Compatible para gases:
no
Apto para glicol:
sí
Apto para aceite:
sí
Adecuado para amoniaco:
no
Apto para vapor:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Prueba de explosión:
no
Conexión:
Otros
Tamaño de rosca:
1/2 pulgada
Elemento de medición:
Membrana
Altura:
95 mm
Anchura:
27 mm
Profundidad:
18 mm
Longitud de cable:
2 m
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


