Schneider Electric - TRASMISOR LUMINOSIDAD AMBIENTE SLR320 - 006920630
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Señal de salida - Otros
Tensión de alimentación - 24 V CA/CC
Con batería - no
Intervalo de medición - 0...400 lx
Rango de medición ajustable - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
006920630
Ref.Sonepar
298876
EAN
7332552011696
Señal de salida:
Otros
Tensión de alimentación:
24 V CA/CC
Con batería:
no
Intervalo de medición:
0...400 lx
Rango de medición ajustable:
sí
legible:
no
Con visualizador:
no
Montaje:
Otros
Apto para empotrar:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cable fijo al sensor:
no
Longitud de cable:
0 m
Grado de protección (IP):
IP30
Prueba de explosión:
no
Altura:
75 mm
Anchura:
75 mm
Profundidad:
25 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


