Schneider Electric - Travesaño intermedio 600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 506 mm
Altura - 560 mm
Profundidad - 65 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMIC6
Ref.Sonepar
109092
EAN
3606480065576
Modelo:
Perfil de fijación
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
506 mm
Altura:
560 mm
Profundidad:
65 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


