Schneider Electric - Travesaño intermedio para PanelSeT SFN. Ancho 600 mm, juego de 2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 510 mm
Altura - 31 mm
Profundidad - 11.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMICN6
Ref.Sonepar
1191241
EAN
3606486521298
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
510 mm
Altura:
31 mm
Profundidad:
11.5 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Travesaño intermedio para utilizar con puertas parciales para el armario del centro de control de motores PanelSet SFN. Debe fijarse con tornillos fuera de la ubicación del envolvente en la parte frontal. El ancho nominal es de 600mm. El travesaño es de acero en color gris (RAL7035). El juego contiene elementos de fijación y 2 barras cruzadas. Es ajustable en altura cada 50mm para el paso entre puertas parciales. NSYMICN6 puede usarse para aplicaciones compartimentadas. La protección anticorrosión está garantizada por un recubrimiento de polvo de poliéster epóxico. Este producto está calificado como green premium.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


