Schneider Electric - Travesaño soporte cables estructura 600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYTVPSL6
Ref.Sonepar
498064
EAN
3606480173202
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
42 mm
Profundidad:
568 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Metal
Número RAL:
0
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


