Schneider Electric - Traviesa asociación elevación G IP30 1200mm (2u) - 08811
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de transporte
Anchura - 1200 mm
Altura - 125 mm
Profundidad - 25 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
08811
Ref.Sonepar
47817
EAN
3303430088110
Modelo:
Soporte de transporte
Anchura:
1200 mm
Altura:
125 mm
Profundidad:
25 mm
Material:
Metal
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
2 traviesas asociación/elevación Prisma G - IP30 - Ancho 1.200mm - 6,59kg - Blanco RAL 9001 - Accesorio de envolvente.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


