Fin de vida

Schneider Electric - Traviesa asociación elevación G IP30 900mm (2u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Traviesa asociación elevación G IP30 900mm (2u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Soporte de transporte

  • Anchura - 900 mm

  • Altura - 125 mm

  • Profundidad - 25 mm

  • Material - Metal

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

08812

Ref.Sonepar

54565

EAN

3303430088127

Modelo:

Soporte de transporte

Anchura:

900 mm

Altura:

125 mm

Profundidad:

25 mm

Material:

Metal

Color:

Blanco

Número RAL:

9001

2 traviesas asociación/elevación Prisma G - IP30 - Ancho 900 mm - 5,02kg - Blanco RAL 9001 - Accesorio de envolvente.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric