Schneider Electric - Traviesa inferior cable 1000mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Carril de protección de cable

  • Material - Metal

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - no

  • Anchura - 1000 mm

  • Número de unidades de altura - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCFP100

Ref.Sonepar

357991

EAN

3606480063251

Modelo:

Carril de protección de cable

Material:

Metal

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

no

Anchura:

1000 mm

Número de unidades de altura:

0

Color:

Otros

Traviesa inferior cable 1000mm

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric