Schneider Electric - TRAVIESA SOPORTE CABLES OPB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 565 mm
Altura - 25 mm
Profundidad - 50 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPBOPB
Ref.Sonepar
194113
EAN
3606480170447
Modelo:
Otros
Anchura:
565 mm
Altura:
25 mm
Profundidad:
50 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
0
Cable support for enclosure made of zinc coated steel that allows to secure and guide the cables on the back of the enclosure. Fixed to the rear of the enclosure to support and fix the cables.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


