Schneider Electric - Traviesas integradas para PanelSeT SFN/SM- H65 mm W600 mm - NSYSICR6560
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril portador
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYSICR6560
Ref.Sonepar
1322288
EAN
3606481327758
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril portador
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
65 mm
Profundidad:
12 mm
Capacidad de carga máxima:
80 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


