Schneider Electric - Trenza de conexión a tierra, longitud 250mm 10mm2 . Ojal D6,4 mm. Suministro: 10 unidades. - NSYEL2510D6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Brida de suelo
Anchura - 11 mm
Altura - 250 mm
Profundidad - 4.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYEL2510D6
Ref.Sonepar
1216531
EAN
3606480181665
Modelo:
Brida de suelo
Anchura:
11 mm
Altura:
250 mm
Profundidad:
4.2 mm
Trenza de conexión a tierra, longitud 250mm 10mm2 . Ojal D6,4 mm. Suministro: 10 unidades.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


