Schneider Electric - Trenza de conexión a tierra, longitud 350mm 25mm2 . Ojal D6,4 mm. Suministro: 10 unidades. - NSYEL3525D8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Brida de suelo
Anchura - 16 mm
Altura - 350 mm
Profundidad - 4.2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYEL3525D8
Ref.Sonepar
1339762
EAN
3606480064418
Modelo:
Brida de suelo
Anchura:
16 mm
Altura:
350 mm
Profundidad:
4.2 mm
Trenza de conexión a tierra, longitud 350mm 25mm2 . Ojal D6,4 mm. Suministro: 10 unidades.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


