Schneider Electric - Trenza de masa 155x17mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Brida de suelo
Anchura - 17 mm
Altura - 155 mm
Profundidad - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYEB1516D8
Ref.Sonepar
205874
EAN
3606480064050
Modelo:
Brida de suelo
Anchura:
17 mm
Altura:
155 mm
Profundidad:
1 mm
Juego de 10 trenzas de masa, Sección de 16 mm², 150mm, Orificio de 6,4mm, multiuso, compatible con todos los cofrets, material: Cobre estañado, modo de fijación: Tuerca y arandela en la conexión a tierra. Compatibilidad del producto con todos los cofrets, cantidad por juego: juego de 10. Beneficios: Armarios universales que facilitan el trabajo para uso general con accesorios específicos en función de la aplicación (automatismo, distribución eléctrica, sistemas electrónicos y redes). Protección IP66 en el modelo de una puerta e IP55 en el modelo de dos puertas, IK10 en el modelo de puerta ciega e IK08 en el modelo de puerta con cristal, 2 productos: armarios CRN y CNRG (CRNG para grandes dimensiones). Los armarios CRN y CRNG son: Inteligentes: Puerta fácilmente desmontable y reversible, apertura a 120°, 2 puntos de cierre a partir de 600mm de altura. Carga máxima: 50 kg/m2. Junta de poliuretano. Las bisagras se sueltan y se colocan con facilidad para ayudar al desmontaje y a la inversión de la puerta. Amplia gama de insertos para la puerta. Seguros: Pernos de conexión a tierra soldados en el cuerpo y en la puerta. Fáciles de manejar: 4 pernos posteriores soldados con hombros a 10mm para montar el chasis. Versátiles: Chasis metálico, chasis serigrafiado, chasis microperforado, chasis perforado telequick, chasis simétrico, placa de entrada de cables de acero, placa de entrada de cables aislada semitroquelada, placa de entrada de cables para membrana. Duraderos: Con revestimiento de epoxi-poliéster y junta de poliuretano que garantiza la estanqueidad durante años. Atractivos: Pintura de poliéster en color RAL7035. CRNG: Con cierre de 3 puntos. Estética similar a la del armario CRN. Varias opciones: Puerta ciega o con cristal. Ahorran tiempo: 56 tamaños distintos (39 para CRN y 17 para CRNG) con o sin chasis metálico (CRNG personalizado).
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


