Schneider Electric - Trenza de masa 200x27mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Brida de suelo
Anchura - 27 mm
Altura - 200 mm
Profundidad - 1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYEB2025D8
Ref.Sonepar
418471
EAN
3606480064067
Modelo:
Brida de suelo
Anchura:
27 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
1 mm
Earth braids for Spacial Range. Nominal cross section is 25 mm². 200 x 27 mm. Eyelet hole is 6,4 mm. Multi-purpose composition accessory. Fixing by nut and washer on earth connection location. Tinned copper. Set of 10.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


