Schneider Electric - Trenza de masa 200x33mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Brida de suelo
Anchura - 40 mm
Altura - 205 mm
Profundidad - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYEB2050D8
Ref.Sonepar
305539
EAN
3606480064074
Modelo:
Brida de suelo
Anchura:
40 mm
Altura:
205 mm
Profundidad:
4 mm
Trenza de masa 200x33mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


