Schneider Electric - Trenza de masa L150mm 10mm² - NSYEB1510D6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Brida de suelo
Anchura - 17 mm
Altura - 150 mm
Profundidad - 2.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYEB1510D6
Ref.Sonepar
418470
EAN
3606480181320
Modelo:
Brida de suelo
Anchura:
17 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
2.7 mm
Earth braids for Spacial Range. Nominal cross section is 10 mm². 150 x 17 mm. Eyelet hole is 6,4 mm. Multi-purpose composition accessory. Fixing by nut and washer on earth connection location. Tinned copper. Set of 10.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


