Schneider Electric - Trenza de masa L150mm 6mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Brida de suelo
Anchura - 12 mm
Altura - 150 mm
Profundidad - 0.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYEB156D6
Ref.Sonepar
910994
EAN
3606480181337
Modelo:
Brida de suelo
Anchura:
12 mm
Altura:
150 mm
Profundidad:
0.5 mm
Trenza de masa L150mm 6mm²
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


