Schneider Electric - Tubo aluminio diámetro 20 con zócalo plástico 100x78mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Otros
Longitud de tubo - 100 mm
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XVMZ02
Ref.Sonepar
196475
EAN
3389119004374
Color:
Otros
Longitud de tubo:
100 mm
Material:
Otros
Harmony XVMZ02 es un tubo de soporte con base de fijación de 100 mm de largo, de aluminio blanco. Forma parte de la columna de señalización modular precableada de 45 mm de diámetro de la gama Harmony XVM.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


