Schneider Electric - Tubo cuadro cargas medias 50mm L=1,5m - NSYCMT5015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Carril de perfil
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
80 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYCMT5015
Ref.Sonepar
357995
EAN
3606480213175
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Carril de perfil
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
50 mm
Altura:
1500 mm
Profundidad:
50 mm
Capacidad de carga máxima:
6.5 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


