Schneider Electric - Tuerca clips M4 - AF1EA4

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tuerca clips M4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 4

  • Tamaño de rosca en pulgadas - #10

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

AF1EA4

Ref.Sonepar

355068

EAN

3389110570045

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

4

Tamaño de rosca en pulgadas:

#10

Compatible para grosor de placa:

0 mm

Con conexión a tierra:

no

Con placa de apoyo:

no

Con tornillo:

no

TUERCA CLIP ENGANCHABLE M4

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric