Schneider Electric - Tuerca clips M5 - AF1EA5

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tuerca clips M5

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 5

  • Tamaño de rosca en pulgadas - 1/4 pulgada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AF1EA5

Ref.Sonepar

355069

EAN

3389110570069

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

5

Tamaño de rosca en pulgadas:

1/4 pulgada

Compatible para grosor de placa:

0 mm

Con conexión a tierra:

no

Con placa de apoyo:

no

Con tornillo:

no

TUERCA-CLIPS M5

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric