Schneider Electric - Tuerca deslizante 1/4" vuelta M6 - NSYSNM6

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Con resorte - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYSNM6

Ref.Sonepar

552823

EAN

3606480150425

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Tipo de rosca:

Métrico

Con resorte:

no

Con placa de apoyo:

no

Con placa de sujección:

no

Con tuerca hexagonal:

no

Con extremo roscado:

no

Accesible mediante clic:

no

Material montaje en click:

Otros

Tuerca deslizante de cuarto de vuelta, M6, Suministro: 10 unidades. Gama de producto: Accesorios de montaje - clase de accesorio: Accesorio de fijación - aplicación de dispositivo: multiuso.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric