Schneider Electric - Tuerca deslizante 1/4" vuelta M8 - NSYSNM8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Otros
Protección de la superficie del espesor de capa - 0 µm
Longitud - 0 mm
Anchura de la cabeza - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSNM8
Ref.Sonepar
101502
EAN
3606480150432
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Otros
Protección de la superficie del espesor de capa:
0 µm
Longitud:
0 mm
Anchura de la cabeza:
0 mm
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
8
Tipo de rosca:
Métrico
Con resorte:
no
Con placa de apoyo:
no
Con placa de sujección:
no
Con tuerca hexagonal:
no
Con extremo roscado:
no
Accesible mediante clic:
no
Material montaje en click:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


