Schneider Electric - TUERCA DESLIZANTE FIJACION PERFIL DZ5-MB ROSCA M6 - DZ5ME5

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - TUERCA DESLIZANTE FIJACION PERFIL DZ5-MB ROSCA M6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Tamaño de rosca en pulgadas - Otros

  • Tipo de rosca - Otros

Packaging

  • 100 Unid.

Referencia del fabricante

DZ5ME5

Ref.Sonepar

421730

EAN

3389110524598

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Tamaño de rosca en pulgadas:

Otros

Tipo de rosca:

Otros

Con resorte:

no

Con placa de apoyo:

no

Con placa de sujección:

no

Con tuerca hexagonal:

no

Con extremo roscado:

no

Accesible mediante clic:

no

Material montaje en click:

Otros

TUERCA DESLIZANTE FIJACION PERFIL DZ5-MB ROSCA M6

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric