Schneider Electric - Tuerca deslizante M8 nylon C40

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Con resorte - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYBN408

Ref.Sonepar

88512

EAN

3606480180712

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Tipo de rosca:

Métrico

Con resorte:

no

Con placa de apoyo:

no

Con placa de sujección:

no

Con tuerca hexagonal:

no

Con extremo roscado:

no

Accesible mediante clic:

no

Material montaje en click:

Otros

Tuerca deslizante M8 combiplas para carril en C de 40mm (tipo C40), 50 unidades. Gama de producto: Accesorios de montaje - clase de accesorio: Accesorio de fijación - aplicación de dispositivo: multiuso.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric