Schneider Electric - TUERCA ENGANCHABLE

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 5

  • Tamaño de rosca en pulgadas - 1/4 pulgada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AF1CG5

Ref.Sonepar

1000610

EAN

3389110543223

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

5

Tamaño de rosca en pulgadas:

1/4 pulgada

Compatible para grosor de placa:

1.5 mm

Con conexión a tierra:

no

Con placa de apoyo:

no

Con tornillo:

no

TUERCAS M5 ENGANCHABLES PARA AM1-ED. DP.DE

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric