Schneider Electric - Tuerca enganchable M6 - AF1CG6

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tuerca enganchable M6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Tamaño de rosca en pulgadas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AF1CG6

Ref.Sonepar

321576

EAN

3389110543209

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Tamaño de rosca en pulgadas:

Otros

Compatible para grosor de placa:

1.5 mm

Con conexión a tierra:

no

Con placa de apoyo:

no

Con tornillo:

no

TUERCAS M6 ENGANCHABLES PARA AM1-ED. DP.DE

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric