Schneider Electric - TUERCA ENJAULADA M6 - NSYCNFM6

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Compatible para grosor de placa - 1.5 mm

Packaging

  • 50 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCNFM6

Ref.Sonepar

88909

EAN

3606480150463

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Compatible para grosor de placa:

1.5 mm

Con conexión a tierra:

sí

Con placa de apoyo:

no

Con tornillo:

no

Tuerca encajada Spacial SM/SF y Thalassa PLA. Rosca iso M6. Aplicación multiuso. Accesorio de fijación. Conjunto de 50 unidades.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric