Schneider Electric - TUERCA ENJAULADA M8 - NSYCNFM8

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Compatible para grosor de placa - 1.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCNFM8

Ref.Sonepar

131998

EAN

3606480150470

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Compatible para grosor de placa:

1.5 mm

Con conexión a tierra:

sí

Con placa de apoyo:

no

Con tornillo:

no

Tuerca enjaulada M8. Suministro: 50 unidades. Gama de producto: Accesorios de montaje - clase de accesorio: Accesorio de fijación - aplicación de dispositivo: multiuso.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric