Schneider Electric - Tuerca expandible M6 - NSYTEX6

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Latón

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Longitud del eje - 49.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYTEX6

Ref.Sonepar

106523

EAN

3606480192760

Material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Longitud del eje:

49.5 mm

Tuercas M6 ampliables para instalar en los resaltes de armarios de poliéster. Gama de producto: Thalassa PLM - clase de accesorio: Accesorio de fijación - tipo de producto o componente: insertar - aplicación de dispositivo: multiuso.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric