Schneider Electric - Tuerca expandible M8 - NSYTEX8

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Latón

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Longitud del eje - 51.3 mm

Packaging

  • 8 Unid.

Referencia del fabricante

NSYTEX8

Ref.Sonepar

156752

EAN

3606480192777

Material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Longitud del eje:

51.3 mm

Tuercas M8 ampliables para instalar en los resaltes de armarios de poliéster. Gama de producto: Thalassa PLM - clase de accesorio: Accesorio de fijación - tipo de producto o componente: insertar - aplicación de dispositivo: multiuso.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric