Schneider Electric - TUERCA EXPANDIBLE M8X16 PLM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Latón

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 8

  • Longitud del eje - 54 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYTEX8PLM

Ref.Sonepar

552840

EAN

3606480732171

Material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

8

Longitud del eje:

54 mm

Tuerca expandible M8x16 PLM

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric