Schneider Electric - Tuerca M6 para montaje aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Con reborde - no
Soldable - sí
Auto bloqueo - no
Con anillo de nailon - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYNM6
Ref.Sonepar
552734
EAN
3606480183904
Modelo:
Otros
Con reborde:
no
Soldable:
sí
Auto bloqueo:
no
Con anillo de nailon:
no
Sistema de enroscado:
Otros
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
6
Anchura de la llave:
10 mm
Rosca de paso:
1 mm
Tipo de rosca:
Métrico
Rosca izquierda:
no
Altura:
4 mm
Color:
Zinc
Libre de halógenos:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


