Schneider Electric - Tuerca métrica M6

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Tuerca métrica M6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Con resorte - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYTCSM6PLM

Ref.Sonepar

106534

EAN

3606480192593

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Otros

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Tipo de rosca:

Métrico

Con resorte:

no

Con placa de apoyo:

no

Con placa de sujección:

no

Con tuerca hexagonal:

no

Con extremo roscado:

no

Accesible mediante clic:

no

Material montaje en click:

Otros

Tuerca de plástico y tornillo M6 en muescas de PLM para carril DIN. Gama de producto: Thalassa PLM - tipo de accesorio/componente: tuerca de fijación de muescas - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: parte trasera del armario - cantidad por juego: juego de 20.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric