Schneider Electric - Tuerca plana M6 para montante estándar - NSYFNM6

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Otros

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Con resorte - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYFNM6

Ref.Sonepar

719681

EAN

3606480146824

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Otros

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Tipo de rosca:

Métrico

Con resorte:

no

Con placa de apoyo:

no

Con placa de sujección:

no

Con tuerca hexagonal:

no

Con extremo roscado:

no

Accesible mediante clic:

no

Material montaje en click:

Otros

Tuerca plana M6 para montantes verticales. Suministro: 50 unidades. Gama: Spacial - Accesorio / categoría de parte separada: Accesorio de fijación - tipo de producto o componente: nut ((*)) - aplicación del dispositivo: multiuso. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: .. Aplicaciones: ..

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric