Schneider Electric - Twido - Cable de conector HE10 20 pins a hilos libres - 3 m

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Twido - Cable de conector HE10 20 pins a hilos libres - 3 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC – otros dispositivos

  • Longitud - 3 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - sí

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TWDFCW30K

Ref.Sonepar

112806

EAN

3595862043410

Función:

PLC – otros dispositivos

Longitud:

3 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

sí

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

0

Este producto forma parte de la gama Twido, una oferta de accesorios de conexión para ampliación de E/S. Este cable preformado es un accesorio para la extensión de E/S. La longitud de este cable es de 3m y la sección transversal es de 0.035mm². Se suministra con un conector macho HE10 de 20 pines (lado Twido) y extremo libre para conexión eléctrica. Pesa 0,405kg. Este cable preformado es compatible con los módulos de salida discreta TWDDO32TK, TWDDDO16UK, TWDDDO32UK y TWDDDI32DK, TWDDDO16TK, TWDDI16DK. El controlador lógico Modicon M221 ofrece el mejor rendimiento de su clase. Logre un rendimiento de referencia mientras aumenta la rentabilidad con el controlador lógico Modicon M221, el controlador más completo de la nueva gama Modicon.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric