Schneider Electric - UD.CONTROL NSX250 DC 3P 250A TMD - C253TM250D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de protección del motor - Protección térmica/magnética
Número de polos - 3
Intensidad permanente nominal Iu - 250 A
Intensidad nominal de interruptor - 250 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 175...250 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C253TM250D
Ref.Sonepar
1007607
EAN
3606481994929
Tipo de protección del motor:
Protección térmica/magnética
Número de polos:
3
Intensidad permanente nominal Iu:
250 A
Intensidad nominal de interruptor:
250 A
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
175...250 A
Temporizador de accionamiento:
Sin retardo
Rango de corriente de cortocircuito sin retardo:
1250...2500 A
Con función de protección de fuga a tierra:
no
Alimentación externa requerida:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Tensión de funcionamiento con CC:
750...750 V
Anchura:
104.7 mm
Altura:
60.6 mm
Profundidad:
88.2 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


