Schneider Electric - UNICA SYSTEM+ SCREEDED FLOOR BOX M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión nominal - 228 mm
Modelo de portada - Cuadrado
Apto para canal embutida en suelo (cerrado) - no
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba - sí
Altura del conducto desde/hasta - 20...50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
INS52001
Ref.Sonepar
1056332
EAN
3606481457363
Dimensión nominal:
228 mm
Modelo de portada:
Cuadrado
Apto para canal embutida en suelo (cerrado):
no
Apto para conducto subterráneo cerrado por arriba:
sí
Altura del conducto desde/hasta:
20...50 mm
Anchura del conducto desde/hasta:
20...50 mm
Altura mínima de la capa de acabado:
0 mm
Intervalo de nivelación:
100...125 mm
Pared lateral de material:
Acero
Inserción de cubierta de montaje:
no
Apto para sellado:
no
Posibilidad de desacoplamiento de cubierta de la unidad base:
sí
Placa inferior:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


