Schneider Electric - Unidad AC NPN XVU negro

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Unidad AC NPN XVU negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Circuito auxiliar del tipo de conexión - Otros

  • Montaje en tubo posible - sí

  • Montaje en soporte posible - no

  • Montaje en el suelo - sí

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XVUC21M

Ref.Sonepar

323585

EAN

3606480555930

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Otros

Montaje en tubo posible:

sí

Montaje en soporte posible:

no

Montaje en el suelo:

sí

Color:

Negro

Apto para interfaz AS:

no

Apto para conector M12:

no

Apto para enlace IO:

no

Esta unidad base de color negro Harmony XVB con cubierta superior se alimenta con 100-240 V CA y tiene un diámetro de 60 mm. Esta unidad base de color negro con cubierta superior está diseñada para equiparse con un grupo de indicadores para crear una columna de señalización completa que indique claramente el estado de tus máquinas. Es resistente a impactos, al polvo, al agua, a la corrosión y a las vibraciones gracias a su grado de protección IP65, por lo que resulta ideal para el funcionamiento en entornos exigentes. Diseño simple y modular que facilita la instalación con una unidad luminosa mediante fijación a un tubo para crear una columna de señalización completa. Cumple normas y certificaciones internacionales (normas CCC, CSA, UL, RoHS, EAC y CE).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric