Schneider Electric - Unidad Accusine PCSN 20A 380-415V ph+N IP20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Aplicación - Calidad de energía
Intervalo de alimentación - 208...415 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Número de fases - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7204 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PCSN020Y4W20
Ref.Sonepar
322990
EAN
3606489603557
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Aplicación:
Calidad de energía
Intervalo de alimentación:
208...415 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Número de fases:
3
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
20 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
20 A
Corriente de funcionamiento "Ie" asignada a AC-15, 400 V:
20 A
Reductor de consumo de energía:
0...0 %
Reductor de energía aparente:
0...0 kVA
Reductor de potencia reactiva:
14.4...14.4 kvar
Reductor de voltaje de linea:
0 V
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Con interfaz de comunicación Ethernet:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Anchura:
440 mm
Profundidad:
264 mm
Altura:
960 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


